Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rührkorb DLX

Rührkorb DLX
RUEHRKO-DLX-120-L590MM

Art.-Nr. 071395 140

EAN 4061975321435

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rührkorb DLX

Art.-Nr. 071395 140
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
Für weiche und gießfähige Massen
  • Mischt spritzfrei und verhindert Klumpenbildung durch extreme Scherkräfte

  • Mischwirkung von oben nach unten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Nivelliermassen, Dünnbettmörtel, Schlämme, Fließestrich, bitumenfreie Abdichtung

Länge

590 mm

Korbdurchmesser

120 mm

Rührgutmenge min./max.

15-30 kg

Passend für Maschinenaufnahme

M14

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rührwerk RW 1010

RUEHRWRK-EL-RW1010

Das 1.010 Watt starke und kompakte Rührwerk ist mit dem passenden Rührkorb für vielfältige Mischaufgaben bis max. 40 Liter Mischvolumen bestens geeignet.
x 1 St.
Rührwerk RW 1400

RUEHRWRK-EL-RW1400

1.400 Watt starkes, handliches 2-Gang-Rührwerk